絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,027件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(905)
12(873)
16(658)
20(629)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃エコノATBSPEED TIGER(スピードタイガー)
799税込879
1本ほか
4日以内出荷
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2コーティングALTIBNねじれ角(°)35
2枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃エコノATBSPEED TIGER(スピードタイガー)
799税込879
1本
4日以内出荷
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4コーティングALTIBNねじれ角(°)35
4枚刃防振Zロング SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ZロングSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付TOTIME
4,998税込5,498
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|3538ALDSS3FコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538SDSS4FコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付 TOTIME超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付TOTIME
7,598税込8,358
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 人気のCGコーティングのシリーズにクーラントホールとチップブレーカーを装備させたエンドミルです。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果が期待できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|45MTHNコーティングCG刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
3,598税込3,958
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401MWIDIA
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート関連資料(1.15MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401MWIDIA
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート関連資料(1.15MB)
超硬エンドミル Mr.Meister 4枚刃 東洋アソシエイツ超硬エンドミル Mr.Meister 4枚刃東洋アソシエイツ
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
材質超硬合金刃数4枚刃
超硬エンドミル Mr.Meister 2枚刃 東洋アソシエイツ超硬エンドミル Mr.Meister 2枚刃東洋アソシエイツ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
材質超硬合金刃数2枚刃
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUTハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-STHECUT
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALMTHECUT
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
材質MG(超微粒子超硬)加工溝、側面ねじれ角(°)45
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRSユニオンツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX角度(°)シャンクテーパー:16ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 溝加工や自動盤での加工に最適
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)37/40
スクエアエンドミル (エコシリーズ) TEC-A/E3 タンガロイスクエアエンドミル (エコシリーズ) TEC-A/E3タンガロイ
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
材質KS15F寸法LF(mm)55シャンク形状円筒形RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12寸法DCONMS(mm)12寸法APMX(mm)15寸法FHA(°)38
自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー)自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSSOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃 TOOLONE(ツールワン)鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃TOOLONE(ツールワン)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬刃数4
アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃 TOOLONE(ツールワン)アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃TOOLONE(ツールワン)
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬刃数2
アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃 TOOLONE(ツールワン)アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃TOOLONE(ツールワン)
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬刃数3
樹脂・アルミ加工用 超硬 小径スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬 小径スクエアエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
2,514税込2,765
1本
4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)4材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃全長(mm)50被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILLアルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
2,930税込3,223
1本
4日以内出荷
エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)50表面処理ノンコート
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CNRSユニオンツール
7,200税込7,920
1本
当日出荷から9日以内出荷
難削材の高送り・高能率加工を実現
用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CRRSユニオンツール
4,800税込5,280
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-HOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミル 4枚刃 2.5D GタイプNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数4表面処理REVOM
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミル 2枚刃 2.5D GタイプNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数2表面処理REVO M
超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-HOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)43加工穴深さ(L/D)4D被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAVTHECUT
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃三菱マテリアル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃三菱マテリアル
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
8,440税込9,284
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12.0コーナー半径(mm)6.0アズワン品番64-7937-76
10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10.0コーナー半径(mm)5.0アズワン品番64-7937-75
8.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ8.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8.0コーナー半径(mm)4.0アズワン品番64-7937-74
6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
2,520税込2,772
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6.0コーナー半径(mm)3.0アズワン品番64-7937-73
5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.0コーナー半径(mm)2.5アズワン品番64-7937-72
4.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ4.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4.0コーナー半径(mm)2.0アズワン品番64-7937-71
スクエア超硬エンドミル