絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 3(10)
  • 3.5(3)
  • 4(23)
  • 4.5(3)
  • 5(18)
  • 5.5(3)
  • 6(25)
  • 7(12)
  • 8(24)
  • 9(4)
  • 10(15)
  • 11(3)
  • 12(15)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 16(11)
  • 18(4)
  • 20(14)
  • 25(3)
刃長(mm)
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 10(13)
  • 11(5)
  • 12(11)
  • 13(13)
  • 15(14)
  • 16(6)
  • 18(7)
  • 20(16)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 25(11)
  • 26(4)
  • 30(8)
  • 32(6)
  • 36(4)
  • 40(6)
  • 45(8)
  • 50(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 6(36)
  • 7(1)
  • 8(30)
  • 08(1)
  • 9(1)
  • 10(16)
  • 11(1)
  • 12(16)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(12)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(15)
  • 25(3)
刃数
  • 3
  • 2(3)
  • 4(99)
  • 5(22)
  • 6(15)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 50(17)
  • 55(5)
  • 56(3)
  • 57(7)
  • 58(3)
  • 60(15)
  • 63(7)
  • 64(6)
  • 65(2)
  • 70(10)
  • 75(14)
  • 80(4)
  • 90(6)
  • 100(8)
  • 105(5)
  • 110(3)
  • 125(5)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(7)
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(8)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(47)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • イスカル(11)
  • WIDIN(6)
  • 岡崎精工(5)
  • グーリング(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • TOTIME(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • カーメックス(1)
  • TRUSCO(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ハニタ(1)
  • THECUT(1)
  • 株洲工具(1)
  • LV ENDMILL(1)
イスカル・WIDIN・岡崎精工・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・京セラ・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・TOTIME・ギガ・セレクションーリミテッド・カーメックス・TRUSCO・NS(日進工具)・ハニタ・THECUT・株洲工具・LV ENDMILL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(10)
4(23)
5(18)
6(25)
7(12)
8(24)
10(15)
12(15)
16(11)
20(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数3
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILLアルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
6,211税込6,832特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工ザックリラフィングミル3NT OKコート岡崎精工
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアルSMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
29,980税込32,978
1セット(3本)
3日以内出荷
アルミ材専用。 高能率加工が可能。
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート グーリング高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコートグーリング
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-Aイスカル
20,980税込23,078
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-Cイスカル
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3 イスカル超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3イスカル
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。材質IC08刃数3ねじれ角(°)45材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-Wイスカル
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJイスカル
28,980税込31,878
1本
29日以内出荷
小径のMJねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-Wイスカル
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-Wイスカル
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途BSPねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッドALUファイターギガ・セレクションーリミテッド
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル 底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)ねじれ角(°)40
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショートカーメックス
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
材質超硬材種CR3
超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 アルミ加工用 株洲工具超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 アルミ加工用株洲工具
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、直角溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)30適合被削材種アルミ:◎刃径公差(mm)0~-0.030
超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃) イスカル超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃)イスカル
9,598税込10,558
1本
当日出荷
材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
超硬ラフィングエンドミル EBRF イスカル超硬ラフィングエンドミル EBRFイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質IC903
エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA S&K(三興製作所)エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVAS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
材質極超微粒子
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラフィング超硬エンドミル