絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.4(1)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
刃長(mm)
  • 1.1(1)
  • 1.43(1)
  • 1.53(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 45(3)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 42(2)
刃数
  • 6
  • 2(3)
  • 3(52)
  • 4(99)
  • 5(22)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 63(2)
  • 72(2)
  • 92(2)
  • 100(1)
  • 104(2)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 121(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 270(1)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(11)
超硬合金
ブランド
  • イスカル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 京セラ(2)
  • WIDIN(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • マパール(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・WIDIN・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・グーリング・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(1)
8(3)
10(3)
12(2)
16(3)
20(5)
25(3)
32(1)
50(2)
60(2)
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESFOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm三菱マテリアル
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
仕様フォームド刃数6枚ねじれ角(°)40シャンク径(mm)10刃径(mm)10
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)8mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)8mm三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
仕様フォームドトラスコ品番177-6010刃数6枚全長(mm)21刃長(mm)21ねじれ角(°)40シャンク径(mm)8刃径(mm)8
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷
仕様フォームドトラスコ品番179-9622刃数6枚全長(mm)25刃長(mm)25ねじれ角(°)40シャンク径(mm)12刃径(mm)12
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬ソリッドエンドミル ELB イスカル超硬ソリッドエンドミル ELBイスカル
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
55,980税込61,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパールCPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」マパール
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
75,980税込83,578
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ソリッドエンドミル (RFSM) 京セラソリッドエンドミル (RFSM)京セラ
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬付 ラフィング RES ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ラフィング RESヤマト(切削工具)
179,800税込197,780
1本
8日以内出荷
材質MX3
エンドミル 超硬付 ラフィング REL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ラフィング RELヤマト(切削工具)
209,800税込230,780
1本
8日以内出荷
材質MX3
ラフィング超硬エンドミル