絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 10(2)
刃長(mm)
  • 14
  • 10(21)
  • 12(31)
  • 13(29)
  • 15(37)
  • 16(28)
  • 18(22)
  • 19(16)
  • 20(46)
  • 22(44)
  • 24(19)
  • 25(37)
  • 26(34)
  • 30(39)
  • 32(38)
  • 35(25)
  • 38(25)
  • 40(38)
  • 45(34)
  • 50(28)
  • 60(16)
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(2)
刃数
  • 3(3)
  • 4(5)
全長(mm)
  • 57(3)
  • 58(1)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 73(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
材質
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(7)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • イスカル(4)
  • カーメックス(1)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • WIDIN(1)
イスカル・カーメックス・グーリング・タンガロイ・WIDIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(4)
7(1)
10(2)
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート グーリング高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコートグーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル超硬ソリッドエンドミル EFS-B44イスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-E4Lイスカル
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。材質IC900刃数4ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-Wイスカル
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF タンガロイ不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CFタンガロイ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。刃数4枚表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショートカーメックス
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
材質超硬材種CR3
ラフィング超硬エンドミル