絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20(13)
刃長(mm)
  • 38(10)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • その他(1)
シャンク径(Φmm)
  • 20(12)
刃数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(9)
  • 6(2)
全長(mm)
  • 104
  • 50(36)
  • 57(21)
  • 60(47)
  • 63(25)
  • 64(14)
  • 70(33)
  • 72(23)
  • 73(14)
  • 75(48)
  • 80(21)
  • 83(24)
  • 90(30)
  • 92(18)
  • 100(53)
  • 105(16)
  • 110(26)
  • 120(15)
  • 125(18)
  • 150(18)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(12)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • WIDIN(3)
  • イスカル(2)
  • 京セラ(2)
  • 大見工業(1)
  • グーリング(1)
  • サンドビック(1)
  • ハニタ(1)
  • マパール(1)
  • THECUT(1)
WIDIN・イスカル・京セラ・大見工業・グーリング・サンドビック・ハニタ・マパール・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
20(13)
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
アルミ材専用。 高能率加工が可能。
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパールOptiMill-Composite-Twincut(SCM490)アマパール
69,980税込76,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃数2材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
超硬ラフィングエンドミル EBRF イスカル超硬ラフィングエンドミル EBRFイスカル
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
材質IC903
超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) 大見工業超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)大見工業
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)20
CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) サンドビックCoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)サンドビック
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリングラフィングエンドミル(4枚刃)グーリング
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル (RFSM) 京セラソリッドエンドミル (RFSM)京セラ
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(RDSM) 京セラソリッドエンドミル(RDSM)京セラ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) ハニタ鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)ハニタ
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
ラフィング超硬エンドミル