絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(13)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 19(1)
  • 20(3)
シャンク径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(8)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(15)
  • 20(7)
刃長(mm)
  • 15(3)
  • 16.5(1)
  • 18(3)
  • 21(1)
  • 24(4)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 37.5(1)
  • 38(3)
  • 40(8)
  • 45(4)
  • 47(3)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 59(1)
  • 60(3)
刃数
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(17)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
全長(mm)
  • 110
  • 50(36)
  • 57(21)
  • 60(47)
  • 63(25)
  • 64(14)
  • 70(33)
  • 72(23)
  • 73(14)
  • 75(46)
  • 80(20)
  • 83(24)
  • 90(30)
  • 92(18)
  • 100(51)
  • 104(13)
  • 105(16)
  • 120(15)
  • 125(18)
  • 150(17)
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(25)
超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • イスカル(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • WIDIN(2)
  • 大見工業(1)
  • 京セラ(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・WIDIN・大見工業・京セラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)TRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
エポック.ラフィング MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.ラフィングMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理CSコート
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
25,980税込28,578
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック S&K(三興製作所)FAコーティング超硬ラフィングエンドミル NαニックS&K(三興製作所)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。トラスコ品番322-4734刃数4枚全長(mm)110刃長(mm)47表面処理FAコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)18
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)TRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル S&K(三興製作所)DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミルS&K(三興製作所)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
ラフィングエンドミルECR-B-L イスカルラフィングエンドミルECR-B-Lイスカル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材質IC900
超硬ラフィングエンドミル 大見工業超硬ラフィングエンドミル大見工業
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA S&K(三興製作所)エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVAS&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
材質極超微粒子
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬
FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)FA コート 超硬Nα ニック エンドミルS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック S&K(三興製作所)SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニックS&K(三興製作所)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬 αニックエンドミルS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN S&K(三興製作所)エンドミル 超硬S ラフィング FAGCNS&K(三興製作所)
65,980税込72,578
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質極超微粒子
エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPSWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPQR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPQM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EMXR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EMXRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EMXN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EMXNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRLDIJET(ダイジェット工業)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
ラフィング超硬エンドミル