絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.15(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(8)
  • 8(2)
刃長(mm)
  • 5(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.4(1)
  • 16(1)
  • その他(1)
刃数
  • 3(3)
  • 4(4)
全長(mm)
  • 58
  • 50(36)
  • 57(21)
  • 60(47)
  • 63(25)
  • 64(14)
  • 70(33)
  • 72(23)
  • 73(14)
  • 75(46)
  • 80(20)
  • 83(24)
  • 90(30)
  • 92(18)
  • 100(51)
  • 104(13)
  • 105(16)
  • 110(26)
  • 120(15)
  • 125(18)
  • 150(17)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
材質
  • PVDコーティング(5)
  • 超硬合金(8)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • イスカル(5)
  • カーメックス(3)
  • サンドビック(1)
  • WIDIN(1)
イスカル・カーメックス・サンドビック・WIDIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISOイスカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。
用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UNイスカル
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISOイスカル
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISOイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロング カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロングカーメックス
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
刃数4
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付 カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付カーメックス
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
材種CR3
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショートカーメックス
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
材質超硬材種CR3
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラフィング超硬エンドミル