絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 11.3(1)
  • 12(7)
  • 14(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(10)
  • 14(1)
刃長(mm)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
刃数
  • 4(7)
全長(mm)
  • 84
  • 50(36)
  • 57(21)
  • 60(47)
  • 63(25)
  • 64(14)
  • 70(33)
  • 72(23)
  • 73(14)
  • 75(46)
  • 80(20)
  • 83(24)
  • 90(30)
  • 92(18)
  • 100(51)
  • 104(13)
  • 105(16)
  • 110(26)
  • 120(15)
  • 125(18)
  • 150(17)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
材質
  • PVDコーティング(7)
  • 超硬合金(8)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • イスカル(7)
  • カーメックス(3)
  • Niagara Cutter(1)
イスカル・カーメックス・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISОイスカル
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-UNイスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-Wイスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECI-A60 イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECI-A60イスカル
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
内外径60°ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UNイスカル
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-1755材質IC908全長(mm)84シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-Wイスカル
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-UNイスカル
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロング カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロングカーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
刃数4
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付 カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付カーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
材種CR3
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショートカーメックス
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
材質超硬材種CR3
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチNiagara Cutter
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
ラフィング超硬エンドミル