絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
50・57・60・63・64・70・72・73・75・80・83・90・92・100・104・105・110・120・125・150・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
PVDコーティング・その他・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
188件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(80)
7(34)
8(85)
9(36)
10(91)
12(90)
14(41)
16(81)
18(35)
20(75)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ラフィングエンドミル EBRF イスカル超硬ラフィングエンドミル EBRFイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質IC903
超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) 大見工業超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)大見工業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)20
超硬ラフィングエンドミル 大見工業超硬ラフィングエンドミル大見工業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA S&K(三興製作所)エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVAS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
材質極超微粒子
エンドミル 超硬S ラフィング GSRE NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ラフィング GSRENACHI(不二越)
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリングラフィングエンドミル(4枚刃)グーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
刃数4仕様センターカット材質超硬合金(DK460UF)表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) サンドビックCoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)サンドビック
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数4材質超硬表面処理OKコート
GSミルラフィング NACHI(不二越)GSミルラフィングNACHI(不二越)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)大見工業
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角20°
超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)大見工業
7,498税込8,248
1本
当日出荷
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角45°
FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)FA コート 超硬Nα ニック エンドミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック S&K(三興製作所)SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニックS&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
エポック.ラフィング MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.ラフィングMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理CSコート
ソリッドエンドミル(RDSL) 京セラソリッドエンドミル(RDSL)京セラ
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチNiagara Cutter
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアルアルミ加工用ラフィングエンドミル(M)三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリングラフィングエンドミル(4枚刃)グーリング
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル (RFSM) 京セラソリッドエンドミル (RFSM)京セラ
7,798税込8,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(RDSM) 京セラソリッドエンドミル(RDSM)京セラ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ラフィングエンドミル イスカルラフィングエンドミルイスカル
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミルS&K(三興製作所)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ラフィングエンドミルECR-T-M イスカルラフィングエンドミルECR-T-Mイスカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
(材質)TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-X イスカルラフィングエンドミルECR-B-Xイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
(材質)TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
ラフィングエンドミルECR-B-S イスカルラフィングエンドミルECR-B-Sイスカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
(材質)TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
ラフィングエンドミルECR-B-M イスカルラフィングエンドミルECR-B-Mイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) ハニタ鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)ハニタ
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬 αニックエンドミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
タイプ1全長L(mm)90表面処理ALCrN刃長l(mm)32面取り寸法C(mm)0.3シャンク径Ds(Φmm)14刃径Dc(Φmm)14
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-M イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-Mイスカル
27,980税込30,778
1個
29日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-1997材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-E3Lイスカル
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-3521材質IC900刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFSI-E44 イスカル超硬ソリッドエンドミル EFSI-E44イスカル
24,980税込27,478
1個
29日以内出荷
1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途フライス加工用。トラスコ品番117-1969材質IC900刃数4ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFSI-B44 イスカル超硬ソリッドエンドミル EFSI-B44イスカル
57,980税込63,778
1個
29日以内出荷
1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途フライス加工用。材質IC900刃数4ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3 イスカル超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3イスカル
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。材質IC08刃数3ねじれ角(°)45材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MFイスカル
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
HRc65までの被削材に対応可能です。
用途粗加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJイスカル
28,980税込31,878
1本
29日以内出荷
小径のMJねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィング超硬エンドミル