絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(4)
- 8(6)
- 9.5(1)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(7)
- 16(2)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(7)
- 16(2)
- 20(1)
刃長(mm)
- 2.3(1)
- 3.1(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 15(3)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 22(2)
- 25(5)
- 26(1)
- 26.2(1)
- 27(3)
- 28(1)
- 30(6)
- 35(3)
- 40(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(2)
- 3(5)
- 4(17)
- 5(2)
全長(mm)
- 80
- 50(33)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(46)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(4)
- DLCコーティング(1)
- その他(4)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(23)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- WIDIN(4)
- イスカル(2)
- TOTIME(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NS(日進工具)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・イスカル・TOTIME・OSG(オーエスジー)・京セラ・S&K(三興製作所)・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6(5)
7(4)
8(6)
9.5(1)
10(5)
11(5)
12(7)
16(2)
20(1)

AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
Wコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
イスカル¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。 耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金幅(mm)コーナ面取:0.5刃数4表面処理WXLコーティング外径許容差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付
TOTIME¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RALDSSコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538RDSSコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)30
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から5日以内出荷DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
超硬ラフィングエンドミル
PROCHI(プロチ)¥21,980税込¥24,1781本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25