絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(2)
- 9.2(1)
- 10(9)
- 12(2)
刃長(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 16.2(1)
- 16.7(1)
- 20.1(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 27(1)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(12)
- 12(2)
刃数
- 3(1)
- 4(8)
全長(mm)
- 73
- 50(33)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 75(46)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
材質
- PVDコーティング(8)
- 超硬合金(11)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- イスカル(9)
- カーメックス(3)
- サンドビック(1)
- WIDIN(1)
イスカル・カーメックス・サンドビック・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(2)
9.2(1)
10(9)
12(2)

TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から6日以内出荷小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W
イスカル¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から6日以内出荷内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ
イスカル¥35,980税込¥39,5781本29日以内出荷小径のMJねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO
イスカル¥54,980税込¥60,4781本4日以内出荷から29日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W
イスカル¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から6日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-NPT
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途NPTねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-W
イスカル¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途BSPねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応