絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(10)
- 3.15(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(25)
- 4.1(1)
- 4.5(5)
- 4.8(1)
- 5(32)
- 5.5(5)
- 6(75)
- 6.5(3)
- 7(6)
- 8(3)
- 8.2(1)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 3(7)
- 4(13)
- 5(5)
- 7(2)
- 8(97)
- 08(1)
- 9(2)
- 10(101)
- 11(2)
- 12(100)
- 13(2)
- 14(21)
- 15(2)
- 16(82)
- 18(16)
- 20(77)
- 25(24)
- 32(7)
- 42(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 6(4)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 8(8)
- 9(8)
- 10(17)
- 11(5)
- 12(16)
- 12.5(2)
- 13(31)
- 13.8(2)
- 14(5)
- 15(26)
- 16(7)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(3)
- 3(37)
- 4(54)
- 6(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 15(1)
- 45(1)
- 50(33)
- 51(1)
- 54(2)
- 55(6)
- 56(3)
- 57(20)
- 58(8)
- 60(21)
- 65(2)
- 68(1)
- 70(6)
- 75(4)
- 76(1)
- 80(4)
- 90(2)
- 95(1)
- 100(3)
- 120(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(10)
- DLCコーティング(2)
- その他(22)
- チタン系コーティング(15)
- ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(7)
- 超硬合金(86)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- イスカル(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- TOTIME(9)
- 岡崎精工(8)
- WIDIN(7)
- S&K(三興製作所)(6)
- 京セラ(4)
- グーリング(4)
- サンドビック(4)
- NACHI(不二越)(4)
- カーメックス(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- 大見工業(2)
- TRUSCO(2)
- NS(日進工具)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- マパール(2)
- LV ENDMILL(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・TOTIME・岡崎精工・WIDIN・S&K(三興製作所)・京セラ・グーリング・サンドビック・NACHI(不二越)・カーメックス・ギガ・セレクションーリミテッド・大見工業・TRUSCO・NS(日進工具)・三菱マテリアル・マパール・LV ENDMILL・OSG(オーエスジー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(10)
4(25)
4.5(5)
5(32)
5.5(5)
6(75)
6.5(3)
7(6)
8(3)
8.2(1)

AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥4,398税込¥4,8381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬ラフィングエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥5,198税込¥5,7181本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAIN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥6,211~税込¥6,832~1本4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)45
超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)
大見工業¥9,798税込¥10,7781本当日出荷高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角45°
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から9日以内出荷54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
高硬度用4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から9日以内出荷56HRCまでの焼入材の粗加工が可能です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
Wコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L
イスカル¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷から6日以内出荷背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。材質IC900刃数4ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO
イスカル¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷から6日以内出荷小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UN
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO
イスカル¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷から29日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
イスカル¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN
イスカル¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。刃数4枚表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応