絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 32(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(3)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(4)
- 20(5)
- 25(2)
- 32(2)
- 42(3)
刃長(mm)
- 1.1(1)
- 1.43(1)
- 1.53(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(2)
- 26(2)
- 32(3)
- 38(3)
- 45(3)
- 70(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 120(2)
- 130(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 6
- 2(3)
- 3(53)
- 4(104)
- 5(21)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 21(1)
- 22(1)
- 63(2)
- 72(2)
- 92(2)
- 100(1)
- 104(2)
- 105(1)
- 110(2)
- 121(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 185(1)
- 190(1)
- 200(2)
- 205(1)
- 215(1)
- 240(2)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(12)
超硬合金
ブランド
- イスカル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(2)
- WIDIN(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- マパール(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・WIDIN・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・グーリング・RYOCO(菱高精機)・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(3)
10(3)
12(2)
16(3)
20(5)
25(3)
45(1)
50(3)
55(1)
60(3)

超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥319,800税込¥351,7801本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781個24日以内出荷仕様フォームド刃数6枚ねじれ角(°)40シャンク径(mm)10刃径(mm)10
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)8mm
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781個24日以内出荷仕様フォームドトラスコ品番177-6010刃数6枚全長(mm)21刃長(mm)21ねじれ角(°)40シャンク径(mm)8刃径(mm)8
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781個24日以内出荷仕様フォームドトラスコ品番179-9622刃数6枚全長(mm)25刃長(mm)25ねじれ角(°)40シャンク径(mm)12刃径(mm)12
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
超硬ソリッドエンドミル ELB
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷形状加工用ソリッドエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
マパール¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。