絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(5)
- 6.5(1)
- 7(6)
- 7.5(1)
- 8(9)
- 9(8)
- 9.5(1)
- 10(15)
- 10.5(1)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(6)
- 8(12)
- 10(18)
- 12(1)
刃長(mm)
- 5(1)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 17(1)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(8)
- 22(14)
- 22.5(1)
- 25(6)
- 30(2)
刃数
- 3(9)
- 4(21)
全長(mm)
- 70
- 50(33)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(46)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(5)
- その他(9)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(30)
超硬合金
ブランド
- 岡崎精工(8)
- S&K(三興製作所)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- WIDIN(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NS(日進工具)(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(2)
- 京セラ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- THECUT(1)
岡崎精工・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・WIDIN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・ギガ・セレクションーリミテッド・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・THECUT
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(5)
6.5(1)
7(6)
7.5(1)
8(9)
9(8)
9.5(1)
10(15)
10.5(1)
12(1)

AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
Wコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)30
ザックリラフィングミル3NT OKコート
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN
アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃)
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬刃数3型式SRE3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。刃数4材質超硬表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系)ねじれ角(°)右ネジレ 45