絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(10)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.9(1)
- 20(1)
- 25(8)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 12(4)
- 14(2)
- 16(9)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(9)
刃長(mm)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(3)
- 26(1)
- 26.3(1)
- 27(1)
- 27.1(1)
- 30(1)
- 31.8(1)
- 32(3)
- 33(2)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 42.5(1)
- 45(2)
- 50(6)
- 51(1)
- 60(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 5
- 2(3)
- 3(53)
- 4(103)
- 6(16)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 28(1)
- 80(2)
- 82(1)
- 83(1)
- 92(4)
- 100(6)
- 101(1)
- 105(4)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 121(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 150(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- その他(2)
- チタン系コーティング(6)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(18)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- イスカル(6)
- WIDIN(6)
- 京セラ(3)
- カーメックス(2)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- Niagara Cutter(1)
- マパール(1)
イスカル・WIDIN・京セラ・カーメックス・グーリング・サンドビック・Niagara Cutter・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(2)
14(2)
15(1)
16(10)
18(1)
19(1)
19.9(1)
20(1)
25(8)

AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート
グーリング¥55,980税込¥61,5781本4日以内出荷から9日以内出荷54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
Wコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥83,980~税込¥92,378~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W
イスカル¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷から6日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-W
イスカル¥78,980税込¥86,8781個6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途BSPねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
マパール¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。