絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 2(1)
  • 2.3813(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.175(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.7626(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 13(1)
  • 76.2(1)
  • 80(1)
  • 88.9(1)
  • 90(2)
  • 95.25(1)
  • 100(2)
  • 101.6(1)
  • 105(1)
  • 107.95(1)
  • 110(2)
  • 111.125(1)
  • 114.3(1)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 158.75(1)
  • 160(1)
刃長(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃数
  • 6
  • 1(2)
  • 2(367)
  • 3(39)
  • 4(98)
  • 5(2)
  • 8(1)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
AlCrNコーティング
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SANDVIK(1)
OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
2(1)
2.3813(1)
2.5(1)
3(1)
3.175(1)
4(1)
5(1)
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSM (不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:側面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状刃数6全長(mm)13タイプ不等分割規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
エポック6枚刃 ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック6枚刃 ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数6表面処理PNコート
ボール超硬エンドミル