絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(9)
  • 3(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5
  • 0.5(1)
  • 3(57)
  • 4(302)
  • 6(380)
  • 7(2)
  • 8(240)
  • 9(5)
  • 10(231)
  • 11(2)
  • 12(217)
  • 14(20)
  • 15(1)
  • 16(119)
  • 18(18)
  • 20(101)
  • 25(53)
  • 32(14)
  • 40(1)
  • 42(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 50(4)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 57(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
刃長(mm)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 39(1)
  • 47(1)
刃数
  • 2(11)
  • 3(1)
  • 4(5)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(16)
超硬合金
ブランド
  • グーリング(5)
  • イスカル(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • WIDIN(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
グーリング・イスカル・ウォーターミルズ・OSG(オーエスジー)・京セラ・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・ユニオンツール・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.35(1)
1(1)
2(1)
2.5(9)
3(1)
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミルユニオンツール
13,440税込14,784
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用刃数2
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコートグーリング
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート グーリング4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコートグーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコートグーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコートグーリング
6,898税込7,588
1本
9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ソリッドテーパーボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドテーパーボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズWMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃ウォーターミルズ
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミルウォーターミルズ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
WM不等分割ボールエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ボールエンドミルウォーターミルズ
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBDOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ソリッドボールエンドミル EB-A-4 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4イスカル
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4
ソリッドボールエンドミル EB-A-2 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-2イスカル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2
ソリッドボールエンドミル EB-A-3 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-3イスカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
刃数3材質IC900
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB 京セラSGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB京セラ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
ボール超硬エンドミル