絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1.15(1)
- 1.25(2)
- 3(1)
- 4.15(1)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(3)
- 10(3)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 6(1)
- 8.3(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 50(2)
- 60(3)
- 100(1)
- 200(1)
刃長(mm)
- 12.5
- 0.6(89)
- 1(98)
- 1.5(141)
- 2(144)
- 2.5(118)
- 3(204)
- 4(175)
- 5(152)
- 6(218)
- 8(207)
- 10(198)
- 12(210)
- 14(90)
- 15(136)
- 16(115)
- 18(103)
- 20(180)
- 25(103)
- 30(155)
- 40(114)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
2・3・4
表面処理
- その他(4)
その他
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(2)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1.15(1)
1.25(2)
3(1)
4.15(1)
6(1)

エポック精密小径ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
ボールエンドミル 鋼・ステンレス鋼・耐熱鋼用 MULTI-Carb
京セラ¥39,980税込¥43,9781本29日以内出荷可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼。
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
エポックペンシルロングネックボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ボール部282°の刃付け仕様でパイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能です。用途ステンレス鋼(~35HRC):。、チタン合金:。、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):。、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:。、アルミ合金:。、耐熱合金:角度(°)首:30表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティング