絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0(1)
  • 0.15(6)
  • 0.2(20)
  • 0.25(16)
  • 0.3(25)
  • 0.35(8)
  • 0.4(29)
  • 0.45(13)
  • 0.5(29)
  • 0.55(4)
  • 0.6(13)
  • 0.7(3)
  • 0.75(21)
  • 0.8(7)
  • 0.9(4)
  • 1(43)
  • 1.25(12)
  • 1.5(9)
  • 2(27)
  • 2.5(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(16)
  • 4(88)
  • 6(94)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(4)
  • 0.4(25)
  • 0.5(21)
  • 0.6(33)
  • 0.7(8)
  • 0.8(32)
  • 0.9(9)
  • 1(36)
  • 1.1(4)
  • 1.2(11)
  • 1.4(3)
  • 1.5(29)
  • 1.6(6)
  • 1.8(4)
  • 2(45)
  • 2.5(15)
  • 3(11)
  • 4(32)
  • 5(4)
全長(mm)
  • 35(4)
  • 38(9)
  • 40(7)
  • 45(36)
  • 50(68)
  • 55(6)
  • 58(2)
  • 60(35)
  • 64(2)
  • 70(15)
  • 75(4)
  • 76(1)
  • 80(14)
  • 85(1)
  • 90(5)
  • 100(10)
  • 110(5)
  • 130(1)
  • 140(1)
刃長(mm)
  • 4
  • 0.6(89)
  • 1(98)
  • 1.5(140)
  • 2(141)
  • 2.5(116)
  • 3(199)
  • 5(146)
  • 6(210)
  • 8(197)
  • 10(192)
  • 12(199)
  • 14(86)
  • 15(133)
  • 16(108)
  • 18(95)
  • 20(167)
  • 25(98)
  • 30(146)
  • 40(108)
刃数
  • 2(134)
  • 3(10)
  • 4(16)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • DLCコーティング(5)
  • その他(40)
  • ダイヤモンドコーティング(5)
  • チタン系コーティング(48)
  • ノンコーティング(11)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(154)
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(46)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • ユニオンツール(16)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 三菱マテリアル(6)
  • Niagara Cutter(6)
  • WIDIN(6)
  • 京セラ(5)
  • 岡崎精工(4)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • 協和精工(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • TOTIME(3)
  • TOWA[切削工具](3)
  • TRUSCO(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • THECUT(2)
NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・Niagara Cutter・WIDIN・京セラ・岡崎精工・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・協和精工・LV ENDMILL・TOTIME・TOWA[切削工具]・TRUSCO・EIKO(栄工舎)・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.2(20)
0.25(16)
0.3(25)
0.4(29)
0.45(13)
0.5(29)
0.6(13)
0.75(21)
1(43)
2(27)
ボール半径R(mm)をもっと見る
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    ¥2,938~税込¥3,232~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
  • ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)

    ロングネックボールハード(高硬度用)

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツール

    HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

    ユニオンツール
    ¥2,626~税込¥2,889~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥2,116~税込¥2,328~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥3,428~税込¥3,771~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    用途曲面加工材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230

    NS(日進工具)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
  • UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツール

    UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB

    ユニオンツール
    ¥960~税込¥1,056~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB

    ユニオンツール
    ¥960~税込¥1,056~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)±0.005シャンク径公差(mm)h4
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)1首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.5ねじれ角(°)30
  • DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB ユニオンツール

    DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB

    ユニオンツール
    ¥1,392~税込¥1,531~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング

    LV ENDMILL
    ¥2,243~税込¥2,467~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)30
  • ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥6,240税込¥6,864
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用刃数2
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.75ねじれ角(°)30
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.3ねじれ角(°)30
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    翌々日出荷
    SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
    用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃) OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃)

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の荒~中荒加工に対応します。強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)40
  • 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
  • ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル

    協和精工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツール

    HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール

    ユニオンツール
    ¥1,843~税込¥2,027~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。
    刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
  • GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

    住友電工ハードメタル
    ¥5,098税込¥5,608
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
    用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
  • 超硬ボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    ¥1,709~税込¥1,880~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
    用途焼き入れ鋼用刃数2
  • HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬テーパネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,974~税込¥4,371~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
    用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
ボール超硬エンドミル