カテゴリ

  • 切削工具・研磨材
    • 切削工具
      • エンドミル
        • 超硬エンドミル
          • ボール超硬エンドミル
絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
全長(mm)
  • 38
  • 39(1)
  • 40(9)
  • 42(1)
  • 45(26)
  • 50(52)
  • 55(4)
  • 57(4)
  • 58(2)
  • 60(45)
  • 63(1)
  • 64(2)
  • 65(1)
  • 70(14)
  • 75(1)
  • 80(8)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 130(1)
刃長(mm)
  • 5
  • 0.08(4)
  • 0.16(4)
  • 0.24(4)
  • 0.3(5)
  • 0.32(4)
  • 0.4(5)
  • 0.48(4)
  • 0.5(5)
  • 0.64(4)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.2(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 6(7)
  • 8(5)
刃数
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(1)
2・3・4
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(3)
DLCコーティング・その他
材質
  • 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
  • イスカル(3)
  • ユニオンツール(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
イスカル・ユニオンツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(1)
0.75(1)
1(1)
1.5(3)
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB ユニオンツールDLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLBユニオンツール
1,536税込1,690
1本
当日出荷から翌日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELBユニオンツール
960税込1,056
1本
当日出荷から翌日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLBユニオンツール
960税込1,056
1本
当日出荷から翌々日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボールエンドミル EB-A-4 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4イスカル
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4
ソリッドボールエンドミル EB-A-2 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-2イスカル
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2
ソリッドボールエンドミル EB-A-3 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-3イスカル
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
刃数3材質IC900
ボール超硬エンドミル