絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.25(2)
  • 3.5(4)
  • 3.75(3)
  • 4(9)
  • 4.25(5)
  • 4.5(2)
  • 4.75(2)
  • 5(3)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 12.5(11)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.5(2)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(9)
  • 8.5(6)
  • 9(3)
  • 9.5(2)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 16(6)
  • 18(3)
  • 20(7)
  • 25(13)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 12(5)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 20(9)
  • 25(15)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 180
  • 40(30)
  • 45(83)
  • 50(222)
  • 55(62)
  • 60(214)
  • 65(46)
  • 70(178)
  • 75(59)
  • 80(185)
  • 90(147)
  • 100(184)
  • 110(105)
  • 120(78)
  • 125(24)
  • 130(35)
  • 140(58)
  • 150(63)
  • 160(51)
  • 200(42)
刃長(mm)
  • 4.5(1)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 30(8)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 55(5)
  • 60(5)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
刃数
  • 2(35)
  • 3(2)
  • 4(6)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • DLCコーティング(3)
  • その他(6)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(4)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(43)
超硬合金
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 岡崎精工(4)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • WIDIN(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • TOWA[切削工具](1)
EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・岡崎精工・S&K(三興製作所)・ユニオンツール・WIDIN・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・TOWA[切削工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミルユニオンツール
27,600税込30,360
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用刃数2
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工SPシリーズ ボールエンドミル岡崎精工
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃数2
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
DLCミルボール NACHI(不二越)DLCミルボールNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミル ロングシャンクRYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングシャンクボールエンドミルユニオンツール
17,136税込18,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬S ボールE 2DLCR NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ボールE 2DLCRNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S ボール 2GEOR NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ボール 2GEORNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数2
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
ワンカットボールハード DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールハードDIJET(ダイジェット工業)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数2
エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルロングネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)岡崎精工
83,980税込92,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2型式SBD2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0
エポックパナシアボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5
ロングシャンクボールエンドミル (G2) アサヒ工具ロングシャンクボールエンドミル (G2)アサヒ工具
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SBELDIJET(ダイジェット工業)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE LS-SBE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE LS-SBEDIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE LN-SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE LN-SBELDIJET(ダイジェット工業)
51,980税込57,178
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBLDIJET(ダイジェット工業)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE GBD MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBDMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBELDIJET(ダイジェット工業)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE BX MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BXMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
199,800税込219,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質Max1
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE 4GBES EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 4GBESEIKO(栄工舎)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
材質K03刃数4
エンドミル 超硬S ボールE 4GBEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 4GBELEIKO(栄工舎)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
材質K03刃数4
エンドミル 超硬S ボールE 4AHBES EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 4AHBESEIKO(栄工舎)
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
材質K10刃数4
エンドミル 超硬S ボールE 4AHBEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 4AHBELEIKO(栄工舎)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
材質K10刃数4表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S ボールE 2GBES EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2GBESEIKO(栄工舎)
269,800税込296,780
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2GBELEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2CSBEEIKO(栄工舎)
399,800税込439,780
1本
翌々日出荷
材質UF20刃数2
ボール超硬エンドミル