絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.5(5)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(4)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 0.9(2)
  • 0.95(1)
  • 1(8)
  • 1.5(15)
  • 2(15)
  • 2.5(10)
  • 3(10)
  • 4(12)
  • 5(14)
  • 5.0(2)
  • 5.5(3)
  • 6(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(6)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2(10)
  • 3(14)
  • 4(16)
  • 5(10)
  • 6(13)
  • 8(13)
  • 9(4)
  • 10(21)
  • 11(6)
  • 12(21)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(6)
  • 6(25)
  • 8(17)
  • 10(25)
  • 12(26)
全長(mm)
  • 75
  • 40(30)
  • 45(83)
  • 50(222)
  • 55(62)
  • 60(214)
  • 65(46)
  • 70(178)
  • 80(185)
  • 90(147)
  • 100(184)
  • 110(105)
  • 120(78)
  • 125(24)
  • 130(35)
  • 140(58)
  • 150(63)
  • 160(51)
  • 180(44)
  • 200(42)
刃長(mm)
  • 0.8(2)
  • 1.35(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(4)
  • 2.5(4)
  • 3(7)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 6(12)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(16)
  • 16(11)
  • 20(21)
  • 22(5)
  • 24(13)
  • 25(10)
  • 30(11)
  • 35(6)
刃数
  • 2(38)
  • 3(5)
  • 4(15)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(4)
  • その他(18)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(6)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(1)
  • 超硬合金(49)
その他・超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • TOTIME(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 京セラ(5)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 日進(4)
  • 株洲工具(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • WIDIN(3)
  • THECUT(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • サンドビック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・TOTIME・OSG(オーエスジー)・京セラ・PROCHI(プロチ)・三菱マテリアル・日進・株洲工具・LV ENDMILL・WIDIN・THECUT・DIJET(ダイジェット工業)・ATOM(サイトウ製作所)・サンドビック・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
3,428税込3,771特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
4枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
4,669税込5,136
1本
4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
4,498税込4,948
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃TOTIME
4,898税込5,388
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 2枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティングLV ENDMILL
7,509税込8,260
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
2枚刃 アルミ用ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 アルミ用ボールエンドミルPROCHI(プロチ)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、アルミ系統表面処理ノンコート公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBDOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
超硬エンドミル MCBD OSG(オーエスジー)超硬エンドミル MCBDOSG(オーエスジー)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
ボールエンドミル SPBF4-6R 日進ボールエンドミル SPBF4-6R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-5R 日進ボールエンドミル SPBF4-5R日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-6R 日進ボールエンドミル SPBF4-6R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-5R 日進ボールエンドミル SPBF4-5R日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINアルミ用2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角50゜
AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル WIDINAlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミルWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数3表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル WIDINAlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミルWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)EIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃TOTIME
7,498税込8,248
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃TOTIME
4,498税込4,948
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃TOTIME
12,980税込14,278
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
7,298税込8,028
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
4,898税込5,388
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)4枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
刃数4
2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミルサンドビック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
フジバレル FJVA DIJET(ダイジェット工業)フジバレル FJVADIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
4枚刃 シュリンク対応
刃数4材質/仕上DH115/DHハードコート精度(mm)フォーム:±0.010角度θ(°)25寸法r1(mm)1寸法BR(mm)250
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
6,993税込7,692
1本
当日出荷から5日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ボール超硬エンドミル