絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.5(10)
  • 0.75(6)
  • 1(36)
  • 1.25(5)
  • 1.5(41)
  • 1.75(12)
  • 2(48)
  • 2.25(3)
  • 2.5(58)
  • 2.55(3)
  • 2.6(4)
  • 2.65(3)
  • 2.7(4)
  • 2.75(7)
  • 2.8(4)
  • 2.9(4)
  • 3(60)
  • 3.5(7)
  • 4(6)
  • 5(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(36)
  • 5(1)
  • 6(150)
  • 8(21)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(13)
  • 1.5(8)
  • 2(38)
  • 2.5(5)
  • 3(49)
  • 3.5(9)
  • 4(51)
  • 4.5(4)
  • 5(65)
  • 5.1(3)
  • 5.2(4)
  • 5.4(4)
  • 5.5(6)
  • 5.6(4)
  • 5.8(4)
  • 6(67)
  • 7(7)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 12(6)
全長(mm)
  • 80
  • 40(29)
  • 45(83)
  • 50(217)
  • 55(62)
  • 60(207)
  • 65(46)
  • 70(175)
  • 75(54)
  • 90(145)
  • 100(176)
  • 110(103)
  • 120(76)
  • 125(21)
  • 130(33)
  • 140(57)
  • 150(55)
  • 160(51)
  • 180(43)
  • 200(36)
刃長(mm)
  • 1.5(8)
  • 1.6(10)
  • 2(13)
  • 2.5(14)
  • 3(31)
  • 3.2(10)
  • 3.5(13)
  • 4(14)
  • 4.5(13)
  • 6(33)
  • 7.5(16)
  • 8(10)
  • 10(34)
  • 12(25)
  • 15(19)
  • 20(19)
  • 25(20)
  • 30(34)
  • 35(24)
  • 40(23)
刃数
  • 2(136)
  • 3(19)
  • 4(17)
  • 5(1)
  • 6(1)
2・3・4・5・6
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • DLCコーティング(8)
  • その他(47)
  • ダイヤモンドコーティング(8)
  • チタン系コーティング(37)
  • ノンコーティング(8)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(166)
DLCコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NS(日進工具)(35)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • ユニオンツール(19)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • 三菱マテリアル(15)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 岡崎精工(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • WIDIN(5)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • TOWA[切削工具](4)
  • 協和精工(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • THECUT(2)
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・S&K(三興製作所)・WIDIN・EIKO(栄工舎)・TOWA[切削工具]・協和精工・住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック・Niagara Cutter・ATOM(サイトウ製作所)・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(10)
1(36)
1.5(41)
1.75(12)
2(48)
2.5(58)
2.75(7)
3(60)
3.5(7)
4(6)
ボール半径R(mm)をもっと見る
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
4,262税込4,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から28日以内出荷
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
2,582税込2,840
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミルユニオンツール
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用表面処理UT刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
2,803税込3,083
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールEM MRBTN230NS(日進工具)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミルユニオンツール
6,480税込7,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用刃数2
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツールDLCコートボールエンドミルD LC-CFBユニオンツール
3,922税込4,314
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミルユニオンツール
4,723税込5,195
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用刃数3表面処理UT
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
2,582税込2,840
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用刃数2
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工SPシリーズ ボールエンドミル岡崎精工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃数2
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01
無限コーティング ショートボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ショートボールエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)4刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8R公差(mm)±0.01
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
超硬ロングボールエンドミル 協和精工超硬ロングボールエンドミル協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズユニオンツール
5,165税込5,682
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型住友電工ハードメタル
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CFBユニオンツール
3,739税込4,113
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト加工用ボールエンドミル ユニオンツールグラファイト加工用ボールエンドミルユニオンツール
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷
ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ボール超硬エンドミル