絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 92
  • 40(29)
  • 45(83)
  • 50(217)
  • 55(62)
  • 60(207)
  • 65(46)
  • 70(175)
  • 75(54)
  • 80(182)
  • 90(145)
  • 100(176)
  • 110(103)
  • 120(76)
  • 125(21)
  • 130(33)
  • 140(57)
  • 150(55)
  • 160(51)
  • 180(43)
  • 200(36)
刃長(mm)
  • 16(1)
  • 26(2)
  • 32(4)
  • 47(1)
刃数
  • 2(4)
  • 4(4)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(2)
  • イスカル(1)
  • SANDVIK(1)
  • ウォーターミルズ(1)
京セラ・サンドビック・イスカル・SANDVIK・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミルサンドビック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質1630
WM不等分割ボールエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ボールエンドミルウォーターミルズ
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
ソリッドボールエンドミルEB イスカルソリッドボールエンドミルEBイスカル
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
材質IC900
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ) 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)京セラ
29,980税込32,978
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB京セラ
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB 京セラSGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB京セラ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
ボール超硬エンドミル