絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1.5(1)
- 1.5875(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 8(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.175(1)
- 32(1)
全長(mm)
- 44.7(1)
- 76.2(1)
- 80(1)
- 88.9(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 101.6(1)
刃長(mm)
- 32(1)
刃数
- 5
- 1(2)
- 2(352)
- 3(44)
- 4(99)
- 6(3)
- 8(1)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
OSG(オーエスジー)・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1.5(1)
1.5875(1)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応