絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 7.0(1)
  • 8(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(15)
  • 16(1)
シャンク径(Φmm)
  • 14
  • 0.5(1)
  • 3(57)
  • 4(301)
  • 5(18)
  • 6(378)
  • 7(2)
  • 8(240)
  • 9(5)
  • 10(231)
  • 11(2)
  • 12(216)
  • 15(1)
  • 16(119)
  • 18(18)
  • 20(101)
  • 25(53)
  • 32(14)
  • 42(2)
  • 【DCON】6(3)
全長(mm)
  • 76(2)
  • 80(1)
  • 83(5)
  • 84(2)
  • 89(3)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
刃長(mm)
  • 8.5(1)
  • 10.5(1)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 26(5)
  • 28(3)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 75(1)
刃数
  • 2(9)
  • 3(1)
  • 4(8)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(14)
超硬合金
ブランド
  • 京セラ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • イスカル(2)
  • グーリング(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • サンドビック(1)
  • WIDIN(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 株洲工具(1)
京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・グーリング・Niagara Cutter・サンドビック・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・株洲工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコートグーリング
8,798税込9,678
1本
9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ソリッドスパイラルボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドスパイラルボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミルサンドビック
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質1630
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長株洲工具
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
ソリッドボールエンドミルEB イスカルソリッドボールエンドミルEBイスカル
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質IC900
スタビライザーGPボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミルNiagara Cutter
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミルNiagara Cutter
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルロングネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
ソリッドボールエンドミル EB-A-4 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4イスカル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB京セラ
39,980税込43,978
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB京セラ
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB 京セラSGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB京セラ
17,980税込19,778
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB 京セラSGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB京セラ
17,980税込19,778
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB 京セラSGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB京セラ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB 京セラSGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB京セラ
15,980税込17,578
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
エポックパナシアボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5
エンドミル 超硬S ボールE FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE FEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
ボール超硬エンドミル