絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1.9(12)
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 6(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.8
- 0.2(71)
- 0.3(67)
- 0.4(97)
- 0.5(81)
- 0.6(113)
- 0.8(103)
- 1(195)
- 1.5(152)
- 2(227)
- 2.5(88)
- 3(242)
- 4(235)
- 5(188)
- 6(229)
- 7(70)
- 8(188)
- 10(191)
- 12(178)
- 16(95)
- 20(88)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(3)
- 60(4)
- 70(4)
- 100(1)
刃長(mm)
- 3.35(1)
- 3.8(1)
- 5.7(4)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(2)
- 20(1)
刃数
- 2(11)
- 4(1)
2・4
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(12)
超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NS(日進工具)(3)
- S&K(三興製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1.9(12)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
難削材加工用多機能ワイドボールエンドミル VQ4WB
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌日出荷から5日以内出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工材質極超微粒子超硬刃数4表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)首テーパ半角(°)12半径許容差(mm)±0.01