絞り込み
ボール半径R(mm)
- 2.75(20)
シャンク径(Φmm)
- 6(22)
- 10(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5
- 0.2(71)
- 0.3(67)
- 0.4(97)
- 0.5(81)
- 0.6(113)
- 0.8(103)
- 1(195)
- 1.5(152)
- 2(227)
- 2.5(88)
- 3(242)
- 4(235)
- 5(188)
- 6(229)
- 7(70)
- 8(188)
- 10(191)
- 12(178)
- 16(95)
- 20(88)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(8)
- 90(4)
- 100(2)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 150(4)
刃長(mm)
- 5.5(1)
- 8.3(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 28(3)
- 30(4)
- 40(2)
刃数
- 2(21)
- 4(4)
2・4
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(4)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(2)
- 超硬合金(23)
その他・超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- EIKO(栄工舎)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- S&K(三興製作所)(1)
- WIDIN(1)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・WIDIN
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
2.75(20)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ミニジャンボボールエンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロング刃用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミル用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30