絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.1(4)
  • 0.15(4)
  • 0.2(6)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.35(3)
  • 0.4(3)
  • 0.45(3)
  • 0.5(8)
  • 0.6(4)
  • 0.75(5)
  • 0.8(3)
  • 1(9)
  • 1.25(4)
  • 1.5(10)
  • 2(12)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(9)
  • 6(8)
シャンク径(Φmm)
  • 4(25)
  • 6(20)
  • 8(12)
  • 10(15)
  • 12(12)
  • 16(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
全長(mm)
  • 45(4)
  • 50(14)
  • 55(8)
  • 60(7)
  • 65(5)
  • 70(7)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 100(9)
  • 105(1)
  • 110(15)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(4)
  • 170(2)
  • 200(3)
刃長(mm)
  • 0.3(3)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(8)
  • 2.5(5)
  • 3(9)
  • 3.5(3)
  • 4(11)
  • 5(6)
  • 6(8)
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 20(9)
  • 25(5)
  • 38.2(3)
  • 50(6)
  • 60(5)
刃数
  • 1(2)
  • 2(33)
  • 3(3)
  • 4(16)
1・2・3・4
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(29)
DLCコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(57)
超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(45)
  • 三菱マテリアル(31)
  • グーリング(29)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • イスカル(16)
  • 京セラ(16)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • サンドビック(13)
  • 岡崎精工(12)
  • ユニオンツール(12)
  • NACHI(不二越)(11)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WIDIN(7)
  • THECUT(7)
  • TOTIME(7)
  • Niagara Cutter(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.2(6)
0.5(8)
0.75(5)
1(9)
1.5(10)
2(12)
3(5)
4(4)
5(9)
6(8)
ボール半径R(mm)をもっと見る
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から28日以内出荷
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールEM MRBTN230NS(日進工具)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
アルミ用ボールEM ALB225 NS(日進工具)アルミ用ボールEM ALB225NS(日進工具)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超硬合金
無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)
11,880税込13,068
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01
無限コーティング ショートボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ショートボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
用途曲面加工シャンク径(Φmm)4全長(mm)45材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20
無限コーティング3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)2刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)4R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 NS(日進工具)無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345NS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230 NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230NS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-8575材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4有効長(mm)2表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.2ねじれ角30底刃ボール
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230NS(日進工具)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミルNS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
無限コーティング ロングボールEM MSBL230 NS(日進工具)無限コーティング ロングボールEM MSBL230NS(日進工具)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールEM MTB230NS(日進工具)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100 NS(日進工具)超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数1材質極超微粒子超硬
高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2NS(日進工具)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
テーパーボールEM NTB-2 NS(日進工具)テーパーボールEM NTB-2NS(日進工具)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
3枚刃ボールEM MSB345 NS(日進工具)3枚刃ボールEM MSB345NS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超微粒子超硬
無限ボールエンドミル NS(日進工具)無限ボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金刃数2
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」NS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)4刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)16表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)3刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)12表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.5
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)2.5刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.25
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)2刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)8表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.6刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.8
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.5刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.75
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.2刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)5シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.6
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.5
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.9刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.45
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.8刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.4
無限コーティングテーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.7刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.35
ボール超硬エンドミル