絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(17)
  • 0.3(16)
  • 0.4(18)
  • 0.5(25)
  • 0.6(19)
  • 0.8(22)
  • 1(35)
  • 1.2(9)
  • 1.5(32)
  • 2(39)
  • 2.5(19)
  • 3(43)
  • 4(41)
  • 5(33)
  • 6(43)
  • 8(30)
  • 10(28)
  • 12(31)
  • 16(13)
  • 20(14)
コーナーR(mm)
  • 0(2)
  • 0.01(1)
  • 0.02(5)
  • 0.03(3)
  • 0.04(1)
  • 0.05(24)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(41)
  • 0.15(1)
  • 0.2(46)
  • 0.3(34)
  • 0.5(47)
  • 1(34)
  • 1.5(21)
  • 2(20)
  • 2.5(9)
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(5)
刃数
  • 2
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 3(36)
  • 4(142)
  • 5(23)
  • 6(38)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(58)
  • 5(2)
  • 6(83)
  • 7(1)
  • 8(39)
  • 9(1)
  • 10(37)
  • 12(37)
  • 14(3)
  • 16(15)
  • 18(1)
  • 20(15)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 40(9)
  • 45(22)
  • 50(61)
  • 55(13)
  • 60(50)
  • 65(17)
  • 70(39)
  • 75(17)
  • 80(34)
  • 85(5)
  • 90(25)
  • 100(34)
  • 110(17)
  • 115(4)
  • 120(9)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 150(8)
  • 180(3)
  • 200(3)
刃長(mm)
  • 0.3(16)
  • 0.4(19)
  • 0.5(19)
  • 0.8(15)
  • 1(23)
  • 1.5(21)
  • 2(31)
  • 3(41)
  • 4(38)
  • 5(28)
  • 6(42)
  • 8(39)
  • 10(37)
  • 12(36)
  • 15(27)
  • 16(18)
  • 20(37)
  • 25(26)
  • 30(30)
  • 40(22)
0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.5・2・3・4・5・6・8・10・12・15・16・20・25・30・40・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(6)
  • その他(16)
  • ダイヤモンドコーティング(6)
  • チタン系コーティング(33)
  • ノンコーティング(4)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(103)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(40)
  • ユニオンツール(10)
  • WIDIN(10)
  • グーリング(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 岡崎精工(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • TOWA[切削工具](3)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • サンドビック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
NS(日進工具)・ユニオンツール・WIDIN・グーリング・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・岡崎精工・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・TOWA[切削工具]・ヤマト(切削工具)・LV ENDMILL・サンドビック・NACHI(不二越)・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(35)
1.5(32)
2(39)
3(43)
4(41)
5(33)
6(43)
8(30)
10(28)
12(31)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2ねじれ角(°)30
ラジアスエンドミルAERS ATOM(サイトウ製作所)ラジアスエンドミルAERSATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
材質超微粒子合金刃数2ねじれ角(°)30
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,408税込3,749
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
2,880税込3,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミルWIDIN
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)WIDIN
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツールDLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアスユニオンツール
2,928税込3,221
1本
翌々日出荷
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
3,248税込3,573特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
UTコートラジアスエンドミル ユニオンツールUTコートラジアスエンドミルユニオンツール
3,792税込4,171
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
10,334税込11,367
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用材質CBN
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径公差h5硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC全長(mm)50
コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHRH230RNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径(Φmm)4刃数2材質超微粒子超硬
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
高能率ラジアス2枚刃エンドミル レギュラロングシャンクFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル レギュラロングシャンクFIREコートグーリング
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコートグーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコートグーリング
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコートグーリング
6,198税込6,818
1本
9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃グーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃グーリング
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃グーリング
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T エクストラロング 2枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 55 T エクストラロング 2枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDINAlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)WIDIN
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃 WIDINAlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃WIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク WIDINAlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンクWIDIN
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
鏡面加工に最適な底刃形状です。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル三菱マテリアル
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
ラジアス超硬エンドミル