絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(5)
  • 1(29)
  • 1.2(7)
  • 1.5(26)
  • 2(36)
  • 2.5(13)
  • 3(67)
  • 4(69)
  • 5(57)
  • 6(92)
  • 7(7)
  • 8(79)
  • 9(7)
  • 10(81)
  • 11(7)
  • 12(86)
  • 14(8)
  • 16(54)
  • 20(50)
  • 25(17)
コーナーR(mm)
  • 0.02(4)
  • 0.05(7)
  • 0.1(20)
  • 0.2(34)
  • 0.25(3)
  • 0.3(40)
  • 0.4(2)
  • 0.5(58)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1(56)
  • 1.0(4)
  • 1.2(4)
  • 1.5(30)
  • 2(38)
  • 2.5(13)
  • 3(32)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(3)
刃数
  • 4
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 2(110)
  • 3(36)
  • 5(23)
  • 6(38)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(46)
  • 5(1)
  • 6(122)
  • 8(90)
  • 10(90)
  • 12(93)
  • 14(8)
  • 16(57)
  • 18(3)
  • 20(48)
  • 21(1)
  • 25(14)
全長(mm)
  • 45(8)
  • 50(52)
  • 55(8)
  • 60(71)
  • 63(7)
  • 65(10)
  • 70(47)
  • 72(6)
  • 75(26)
  • 80(51)
  • 83(7)
  • 90(39)
  • 100(43)
  • 110(35)
  • 115(8)
  • 120(18)
  • 125(9)
  • 130(13)
  • 140(10)
  • 150(10)
刃長(mm)
  • 2(23)
  • 3(30)
  • 4(27)
  • 5(26)
  • 6(40)
  • 8(48)
  • 10(35)
  • 12(47)
  • 13(28)
  • 15(40)
  • 16(28)
  • 18(22)
  • 20(55)
  • 22(28)
  • 24(34)
  • 25(32)
  • 26(34)
  • 30(37)
  • 32(33)
  • 40(28)
2・3・4・5・6・8・10・12・13・15・16・18・20・22・24・25・26・30・32・40・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • その他(44)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(33)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(1)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(110)
その他・サーメット・超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(20)
  • 京セラ(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 三菱マテリアル(13)
  • グーリング(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • WIDIN(11)
  • ユニオンツール(9)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • TOWA[切削工具](4)
  • 大見工業(2)
  • カーメックス(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 株洲工具(2)
  • TOTIME(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • 岡崎精工(1)
NS(日進工具)・京セラ・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・ユニオンツール・NACHI(不二越)・住友電工ハードメタル・TOWA[切削工具]・大見工業・カーメックス・Niagara Cutter・大洋ツール・株洲工具・TOTIME・ギガ・セレクションーリミテッド・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(36)
3(67)
4(69)
5(57)
6(92)
8(79)
10(81)
12(86)
16(54)
20(50)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミルユニオンツール
3,077税込3,385
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途一般鋼用、銅刃数4
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付TOTIME
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)大見工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃) TRUSCO超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,408税込3,749
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
4,704税込5,174
1本
当日出荷から9日以内出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
7,680税込8,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラファイト電極加工用4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル。グラファイト加工に最適な独自のダイヤモンドコーティング膜の採用により、抜群の耐摩耗性を実現。密着性にも優れたコーティング膜で、さらに刃形状を最適化することで長寿命を達成。
材質微粒子超硬合金(MG)刃数4
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.02
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
4,234税込4,657
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工表面処理TH3コート材質超硬刃数4ねじれ角(°)30加工可能硬度72HRC
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR430RNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440RNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430RNS(日進工具)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
6,098税込6,708
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃NS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4材質超微粒子超硬合金
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKEOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR京セラ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)サーメットロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。
用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。刃数4
高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF NS(日進工具)高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSFNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。
用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm三菱マテリアル
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
刃数4枚刃長(mm)6表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃グーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃グーリング
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃グーリング
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃グーリング
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃グーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃グーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃グーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃グーリング
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ラジアス超硬エンドミル