絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.12(2)
  • 1.4(2)
  • 1.68(2)
  • 2(1)
  • 2.24(2)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 3.36(2)
  • 4(6)
  • 5(8)
  • 6(25)
  • 8(25)
  • 10(26)
  • 12(25)
  • 16(10)
  • 18(1)
  • 20(10)
  • 25(1)
コーナーR(mm)
  • 0.2(6)
  • 0.3(10)
  • 0.5(13)
  • 1(11)
  • 1.5(7)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • その他(1)
刃数
  • 6
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 2(111)
  • 3(37)
  • 4(144)
  • 5(23)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(29)
  • 8(27)
  • 10(28)
  • 12(26)
  • 16(12)
  • 18(1)
  • 20(10)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 33.7(1)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 60(21)
  • 65(5)
  • 70(13)
  • 75(10)
  • 80(14)
  • 90(8)
  • 100(9)
  • 110(8)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
刃長(mm)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 7.5(4)
  • 8(7)
  • 9(4)
  • 10(12)
  • 12(15)
  • 15(13)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(5)
  • 20(13)
  • 22(4)
  • 24(8)
  • 25(8)
  • 26(5)
  • 30(10)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 40(4)
5・6・7.5・8・9・10・12・15・16・18・19・20・22・24・25・26・30・32・38・40・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(16)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(1)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(28)
その他・サーメット・超硬合金
ブランド
  • 三菱マテリアル(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ユニオンツール(4)
  • WIDIN(4)
  • NS(日進工具)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 大見工業(2)
  • 京セラ(2)
  • グーリング(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • マパール(1)
  • TOWA[切削工具](1)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ユニオンツール・WIDIN・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・京セラ・グーリング・NACHI(不二越)・マパール・TOWA[切削工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(2)
3.36(2)
4(6)
5(8)
6(25)
8(25)
10(26)
12(25)
16(10)
20(10)
高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)大見工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
20,544税込22,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
8,064税込8,870
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用6枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm三菱マテリアル
72,980税込80,278
1個
24日以内出荷
刃数6枚全長(mm)90刃長(mm)32ねじれ角(°)45外径(mm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm三菱マテリアル
38,980税込42,878
1個
24日以内出荷
仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)75刃長(mm)26ねじれ角(°)45外径(mm)12シャンク径(mm)12刃径(mm)12
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm三菱マテリアル
37,980税込41,778
1個
24日以内出荷
仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm三菱マテリアル
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
ヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド 三菱マテリアルヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番688-0872刃数6枚、ZEFP:6枚全長(mm)33.7刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:0有効長(mm)0首下長(mm)19、LH:19コーナー半径(mm)1、RE:1ねじれ角(°)40、FHA:40シャンク径(mm)0刃径(mm)12切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:33.7最大切込み(mm)APMX:12
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃 グーリング仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃グーリング
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃 グーリング仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃グーリング
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル WIDINWコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミルWIDIN
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDINAlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)WIDIN
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミルOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。深い切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状です。超耐熱性、高じん性のDUROREYコーティングを採用しています。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金、コバルトクロム基、Ni基合金用。材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREYコーティング
高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAXユニオンツール
8,928税込9,821
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOATユニオンツール
6,077税込6,685
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 6枚刃 TOWA[切削工具]超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 6枚刃TOWA[切削工具]
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数6表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB 三菱マテリアル6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)材質セラミック刃数6表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CREOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。
用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6ねじれ角(°)45給油方式オイルホールあり表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃数6刃先形状コーナRねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS OSG(オーエスジー)セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMSOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05関連資料技術情報はこちら(149MB)
セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE OSG(オーエスジー)セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CREOSG(オーエスジー)
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5全長(mm)120材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TIOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷
材質超硬合金(Carbide)刃長(mm)5全長(mm)120仕様ノンコーティング首長(mm)70ねじれ角(°)0適合被削材種チタン合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパールCPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」マパール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
高硬度用ラジアスEM MHDH445R 645R NS(日進工具)高硬度用ラジアスEM MHDH445R 645RNS(日進工具)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬
高硬度鋼加工用エンドミル 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル大見工業
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
剛性の高い刃具構造と切り粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。 チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。 OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
材質超硬合金(Carbide)被削材高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼表面処理OPコートねじれ角(°)50
GSXミル VL Ti-SUSラジアス NACHI(不二越)GSXミル VL Ti-SUSラジアスNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング
GSミルハードラジアス NACHI(不二越)GSミルハードラジアスNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング表面処理GSコート
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ 三菱マテリアルバイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ三菱マテリアル
17,980税込19,778
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
刃数6材質極超微粒子超硬
SGS 6枚刃 高速加工用ロングリーチラジアスエンドミル T-Carb 51MLC 京セラSGS 6枚刃 高速加工用ロングリーチラジアスエンドミル T-Carb 51MLC京セラ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR 京セラSGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR京セラ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアルミラクルラジアスエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
ラジアス超硬エンドミル