絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.6(3)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • その他(1)
コーナーR(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.03(1)
  • 0.05(6)
  • 0.1(5)
  • 0.2(1)
  • その他(1)
刃数
  • 2(9)
  • 4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(10)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 0.6
  • 2(64)
  • 3(77)
  • 4(76)
  • 5(65)
  • 6(105)
  • 8(101)
  • 9(55)
  • 10(94)
  • 12(124)
  • 15(105)
  • 16(68)
  • 18(65)
  • 20(135)
  • 22(48)
  • 24(79)
  • 25(84)
  • 26(52)
  • 30(115)
  • 32(62)
  • 40(69)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(6)
40・45・50
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • DLCコーティング(3)
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(11)
超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NS(日進工具)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • WIDIN(2)
  • ユニオンツール(4)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・ユニオンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(3)
0.4(2)
0.6(3)
1(1)
1.5(1)
その他(1)
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,091税込¥3,400
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)

    WIDIN
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥21,840~税込¥24,024~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
    用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
  • DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツール

    DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥3,106~税込¥3,417~
    1本
    翌々日出荷
    DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
    用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
  • 超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)シャンク径(Φmm)4表面処理WXSコーティング外径許容差(mm)0~-0.015コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.4首角γ(°)12ねじれ角(°)30
ラジアス超硬エンドミル