曜日別特売

8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き - グーリング8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
全11種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825546518248 6.002709-592657【DCON】6【LH】20【RE】0.2
¥15,230
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825624058248 12.003709-590183【DCON】12【LH】36【RE】0.3
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825656868248 25.040709-5936121【DCON】25【LH】63【RE】4
¥161,450
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825682768248 20.020709-5930104【DCON】20【LH】52【RE】2
¥104,410
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825689768248 6.010709-591457【DCON】6【LH】20【RE】1
¥15,230
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825718198248 16.030709-590492【DCON】16【LH】42【RE】3
¥64,690
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825767988248 20.030709-5932104【DCON】20【LH】52【RE】3
¥104,410
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825786888248 8.010709-589763【DCON】8【LH】26【RE】1
¥19,200
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825817958248 10.005709-591872【DCON】10【LH】30【RE】0.5
¥26,460
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825870278248 12.025709-593383【DCON】12【LH】36【RE】2.5
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825881818248 8.005709-590963【DCON】8【LH】26【RE】0.5
¥19,200
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする