絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 16(11)
コーナーR(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(5)
  • 0.5(10)
  • 1(11)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(4)
刃数
  • 2(12)
  • 3(4)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(6)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 16(12)
全長(mm)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(10)
  • 83(1)
  • 90(4)
  • 100(6)
  • 110(2)
  • 116(1)
  • 150(3)
  • 160(2)
刃長(mm)
  • 35
  • 2(65)
  • 3(80)
  • 4(76)
  • 5(67)
  • 6(106)
  • 8(104)
  • 9(56)
  • 10(97)
  • 12(128)
  • 15(108)
  • 16(70)
  • 18(66)
  • 20(140)
  • 22(50)
  • 24(81)
  • 25(88)
  • 26(53)
  • 30(121)
  • 32(64)
  • 40(70)
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(9)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(28)
コバルトハイス・超硬合金
ブランド
  • 京セラ(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • WIDIN(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • グーリング(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • サンドビック(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • TOTIME(1)
京セラ・OSG(オーエスジー)・WIDIN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・サンドビック・NS(日進工具)・ユニオンツール・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(2)
3(3)
4(3)
7(1)
8(2)
10(5)
12(2)
13(1)
14(5)
16(11)
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付

    TOTIME
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
  • アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
    刃数2ねじれ角(°)30
  • SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR

    京セラ
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
  • 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング

    8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
  • 高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート グーリング

    高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
  • Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル

    WIDIN
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)

    WIDIN
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
    用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール

    高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

    ユニオンツール
    13,920税込15,312
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
    用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
    材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
  • 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44コーナR許容差(mm)±0.03
  • 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数8表面処理ATHコートコーナー半径(mm)1ねじれ角(°)38
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • VQエンドミル 三菱マテリアル

    VQエンドミル

    三菱マテリアル
    70,980税込78,078
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    刃数2
  • ラジアスEM MSTNR230 NS(日進工具)

    ラジアスEM MSTNR230

    NS(日進工具)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    62,980税込69,278
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • ソリッドエンドミル 京セラ

    ソリッドエンドミル

    京セラ
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃数4
  • インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル

    インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
    用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。材質高靭性超硬母材(UWC)刃数4表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
  • SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (内部給油対応) 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (内部給油対応)

    京セラ
    56,980税込62,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラント内部給油
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (ウェルドンシャンク) 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (ウェルドンシャンク)

    京セラ
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ウェルドン
  • 高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR 京セラ

    高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR

    京セラ
    61,980税込68,178
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
  • エンドミル 超硬S 2刃 SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
ラジアス超硬エンドミル