絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
コーナーR(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
刃数
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 180
  • 45(37)
  • 50(135)
  • 55(25)
  • 60(154)
  • 63(14)
  • 65(31)
  • 70(122)
  • 75(62)
  • 80(121)
  • 90(96)
  • 100(114)
  • 110(79)
  • 115(13)
  • 120(40)
  • 125(15)
  • 130(25)
  • 140(21)
  • 150(34)
  • 160(16)
  • 200(11)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 18(4)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 45(2)
  • 80(2)
  • 120(1)
12・15・18・22・24・45・80・120
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
材質
  • 超硬合金(9)
超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ヤマト(切削工具)(1)
OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(1)
9(1)
10(3)
11(1)
12(3)
16(2)
18(2)
25(1)
30(1)
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFROSG(オーエスジー)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DV-SEDDIJET(ダイジェット工業)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアルインパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)三菱マテリアル
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。刃数4材質高靭性超硬母材(UWC)表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CREDOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング回転速度(min-1[r.p.m])8000ねじれ角(°)30適合被削材種グラファイト:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2ヤマト(切削工具)
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質TH10
エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
ラジアス超硬エンドミル