絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(10)
コーナーR(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.5(4)
  • 0.62(1)
  • 0.67(1)
  • 0.69(1)
  • 0.75(1)
  • 1.77(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(5)
  • 5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(10)
全長(mm)
  • 57
  • 45(37)
  • 50(135)
  • 55(25)
  • 60(154)
  • 63(14)
  • 65(31)
  • 70(122)
  • 75(62)
  • 80(121)
  • 90(96)
  • 100(114)
  • 110(79)
  • 115(13)
  • 120(40)
  • 125(15)
  • 130(25)
  • 140(21)
  • 150(34)
  • 160(16)
  • 200(11)
刃長(mm)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 11(4)
  • 13(6)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(1)
7・8・10・11・13・14・15・16・17・18
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
  • WIDIN(3)
  • カーメックス(2)
  • サンドビック(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • ウォーターミルズ(1)
WIDIN・カーメックス・サンドビック・ギガ・セレクションーリミテッド・ウォーターミルズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(3)
4(5)
5(5)
6(10)
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロングカーメックス
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数5
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロングカーメックス
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
刃数4
WM不等分割ラジアスエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ラジアスエンドミルウォーターミルズ
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
ラジアス超硬エンドミル