絞り込み
片角θ
  • (11)
  • 1°30′(9)
  • (10)
  • 2°30′(9)
  • (9)
  • (3)
  • (10)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • 10°(4)
  • 12°(1)
  • 15°(1)
  • 20°(1)
  • 30′(12)
小径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
  • 5(10)
  • 6(7)
  • 8(10)
  • 10(9)
刃長(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 4.25(2)
  • 7.35(2)
  • 10(2)
  • 10.7(1)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12(1)
  • 20(7)
  • 20.4(1)
  • 22(2)
  • 22.9(1)
  • 24(1)
  • 25(12)
  • 30(6)
  • 35(9)
  • 40(11)
  • 50(7)
刃数
  • 2(22)
  • 4(10)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 3(17)
  • 4(47)
  • 5(1)
  • 6(45)
  • 8(35)
  • 12(28)
  • 14(1)
  • 16(17)
  • 20(12)
  • 25(3)
  • 32(1)
大径(Φmm)
  • 9.33(2)
  • 9.88(2)
  • 9.91(2)
  • 10.11(1)
  • 10.12(1)
  • 10.18(1)
  • 10.2(2)
  • 10.24(1)
  • 10.27(1)
  • 10.3(2)
  • 10.36(1)
  • 10.37(1)
  • 10.4(1)
  • 10.51(1)
  • 10.56(1)
  • 10.61(3)
  • 10.62(2)
  • 10.91(2)
  • 11.22(3)
  • 11.83(3)
9.33・9.88・9.91・10.11・10.12・10.18・10.2・10.24・10.27・10.3・10.36・10.37・10.4・10.51・10.56・10.61・10.62・10.91・11.22・11.83・大径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
1.5・5・8・10
表面処理
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 7(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(12)
  • 72(1)
  • 75(3)
  • 80(7)
  • 85(4)
  • 90(5)
  • 100(7)
  • 110(1)
  • 120(5)
  • 150(2)
  • 180(2)
7・50・60・65・70・72・75・80・85・90・100・110・120・150・180
材質
  • 超硬合金(31)
超硬合金
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • NS(日進工具)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • ユニオンツール(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サンドビック(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
EIKO(栄工舎)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・OSG(オーエスジー)・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・PROCHI(プロチ)・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片角θから絞り込む
(11)
1°30′(9)
(10)
2°30′(9)
(9)
(3)
(10)
(11)
10°(4)
30′(12)
4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬テーパーエンドミルPROCHI(プロチ)
6,898税込7,588
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
テーパーエンドミル ATES ATOM(サイトウ製作所)テーパーエンドミル ATESATOM(サイトウ製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
UTコートテーパエンドミル C-CTE4000 ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000ユニオンツール
7,603税込8,363
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミルサンドビック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質1620
無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230NS(日進工具)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRCOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’関連資料技術情報はこちら(149MB)
テーパエンドミル NS(日進工具)テーパエンドミルNS(日進工具)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
UTCOAT ワイドテーパバレル ユニオンツールUTCOAT ワイドテーパバレルユニオンツール
12,067税込13,274
1本
翌々日出荷
UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなテーパ半角で平面部の高能率仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚全長(mm)80シャンク径(Φmm)10表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT スタンダードテーパバレル ユニオンツールUTCOAT スタンダードテーパバレルユニオンツール
15,998税込17,598
1本
翌々日出荷
UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBROSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) Dura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Dura 面取り加工用超硬エンドミルサンドビック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質1620
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)35表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)10ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)25表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)8ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
17,880税込19,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
57,980税込63,778
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 FEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S テーパ刃 DYKDIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-A EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-AEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTEEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTBEEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTELEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBELEIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEEIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTEEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBEEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質K10刃数2表面処理ノンコート
テーパー超硬エンドミル