絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.8(2)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 5(1)
- 7(2)
- 11(1)
切刃長さ(mm)
- 1.6
- 2(70)
- 2.1(55)
- 2.3(37)
- 2.4(45)
- 2.5(95)
- 6.4(44)
- 6.5(108)
- 7.7(41)
- 7.8(129)
- 8.3(42)
- 9.525(63)
- 9.7(280)
- 11.2(98)
- 11.6(241)
- 12.7(64)
- 12.9(429)
- 15.5(344)
- 16.1(89)
- 16.6(275)
- 19.3(79)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカなし(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(1)
ブランド
- 住友電工ハードメタル(2)
住友電工ハードメタル
「形状」から絞り込む

スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
スミダイヤ バインダレスチップ
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から8日以内出荷ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M