絞り込み
形状

ひし形(4)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(5)
- 0.7938(2)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(3)
- 11(3)
材質
- PVDコーティング(2)
- サーメット(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
- 3.5
- 2(70)
- 2.1(55)
- 2.3(37)
- 2.4(45)
- 2.5(95)
- 6.4(42)
- 6.5(108)
- 7.7(38)
- 7.8(129)
- 8.3(42)
- 9.525(61)
- 9.7(277)
- 11.2(98)
- 11.6(237)
- 12.7(61)
- 12.9(427)
- 15.5(342)
- 16.1(87)
- 16.6(271)
- 19.3(78)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(3)
- 4.76(1)
1.59・4.76
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(4)
- 京セラ(3)
- サンドビック(3)
住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック
「形状」から絞り込む

ひし形(4)

スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1個翌日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ NU-VNMA
住友電工ハードメタル¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ JCET
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ JCGT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ JCGT-F
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面