絞り込み
形状

ひし形(4)

正八角形(7)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(9)
- サーメット(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.05(2)
- 0.08(3)
- 0.1(1)
- 0.18(2)
- 0.2(2)
- 0.4(6)
- 0.5(4)
- 0.7938(2)
- 0.8(2)
- 1.2(1)
厚さ(mm)
- 1.59(3)
- 4.76(1)
- 5.56(6)
- 6.35(1)
- 8(2)
切刃長さ(mm)
- 3.5
- 2(117)
- 2.5(131)
- 6.5(237)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(645)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(322)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(9)
- 6(2)
- 7(3)
- 11(3)
0・6・7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(10)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴両面40°~60°(7)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- イスカル(7)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 京セラ(3)
- サンドビック(3)
- 三菱マテリアル(2)
- タンガロイ(1)
イスカル・住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック・三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1個翌日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ JXBM12R-F
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5勝手R最大溝深さ(mm)6ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN-MM
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正八角形135°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ ONHU-PL
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU-TN-MM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-TN
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ NU-VNMA
住友電工ハードメタル¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ JCET
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ JCGT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ JCGT-F
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面