絞り込み
形状

その他(2)

ひし形(222)

六角形80°(2)

平行四辺形(6)

正三角形(3)

正方形(5)
コーナー半径(mm)
- 1.6
- 0(7)
- 0.03(112)
- 0.05(54)
- 0.08(16)
- 0.1(263)
- 0.18(18)
- 0.2(950)
- 0.38(15)
- 0.3969(84)
- 0.4(2,009)
- 0.7938(97)
- 0.8(2,002)
- 1.1906(58)
- 1.2(959)
- 1.5875(25)
- 2(24)
- 2.38125(11)
- 2.4(45)
- -(7)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(172)
- 7(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(99)
- PVDコーティング(40)
- その他(10)
- セラミックス(13)
- 超硬合金(25)
- 超高圧焼結体(2)
切刃長さ(mm)
- 2.34(1)
- 2.8(2)
- 3.4(1)
- 3.8(1)
- 9.525(1)
- 12.7(14)
- 12.9(73)
- 15.5(44)
- 15.875(5)
- 15.9(4)
- 16.1(58)
- 16.5(1)
- 19.05(8)
- 19.3(62)
- 22.1(1)
- 25.4(1)
厚さ(mm)
- 4.76(145)
- 5.56(1)
- 6.35(150)
- 6.78(1)
- 7.94(12)
4.76・5.56・6.35・6.78・7.94
チップブレーカ
- ブレーカつき(174)
- ブレーカなし(29)
- 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(8)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(151)
- 特殊(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
- タンガロイ(76)
- 住友電工ハードメタル(63)
- 三菱マテリアル(43)
- 京セラ(39)
- ケナメタル(19)
- イスカル(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- サンドビック(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(130)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(2)

ひし形(222)

六角形80°(2)

平行四辺形(6)

正三角形(3)

正方形(5)

チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
チップ CNMG-MU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-UX (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカUX
旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)
京セラ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削チップ CNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG)
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形55°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
チップ DNMG-GE
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-HMM
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-PS
京セラ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMM-MP
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ CNMG-UZ
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ CNMG-PG (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・安定性重視)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ DNMG-GU
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EG
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。 広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。 これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。 また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMG
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌々日出荷から11日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
チップ DNMG-TM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ CNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ CNMG-SH
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)2~6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.3~0.6
チップ CNMG-UZ (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカUZ
チップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGE
チップ CNMX-M4PW
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状菱形頂角80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ DNMG-M-MJ
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥5,798税込¥6,3781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面