絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0(7)
- 0.03(112)
- 0.05(46)
- 0.08(13)
- 0.1(245)
- 0.18(14)
- 0.2(928)
- 0.38(11)
- 0.3969(85)
- 0.4(1,972)
- 0.7938(97)
- 0.8(1,975)
- 1.1906(58)
- 1.2(958)
- 1.5875(25)
- 1.6(264)
- 2(24)
- 2.38125(11)
- 2.4(43)
- -(7)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
0.4・0.8・1.2・1.39・1.59・1.6・1.79・2.38・2.38125・3.175・3.18・3.9・3.96875・3.97・4.76・4.7625・5.56・6.35・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(809)
- 京セラ(637)
- 三菱マテリアル(514)
- 住友電工ハードメタル(496)
- サンドビック(194)
- イスカル(127)
- ケナメタル(106)
- SANDVIK(65)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(61)
- BIG DAISHOWA(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- 株洲工具(3)
- ワルター(2)
- THECUT(1)
- カイザー(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・BIG DAISHOWA・NTKカッティングツールズ・株洲工具・ワルター・THECUT・カイザー・セコ・ツールズ・ジャパン
「形状」から絞り込む

チップ CCGT-MNFC
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-AZ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-VNMX
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から8日以内出荷材質DA1000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-DNMX
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-CNMX
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ DNGGR/L-P
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MS
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCGT-FX
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-SU
住友電工ハードメタル¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VCGT-AH
京セラ¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番650-3985材質KW10形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMH-MV
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ CPMH-F
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ CCET-SR
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPGT-SD
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-HQ
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGTR/L-W20
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGTR/L-W15
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR/L-U
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMH
京セラ¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状55°菱形
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から6日以内出荷スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)
京セラ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMH-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VCMT)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M
旋削チップ CNMG-SU
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-JP
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ DNMG-SS
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ CNMG-SS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU
チップ DNMG-LU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカLU
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG)
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形55°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80