22ページ目: 旋盤用チップ三角形
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1(68)
0.2(533)
0.3969(80)
0.4(1,053)
0.7938(82)
0.8(961)
1.1906(41)
1.2(371)
1.6(106)
2(23)
コーナー半径(mm)をもっと見る
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材MP
切刃長さ(mm)10.0205
勝手なし
コーティングTICN+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工
形状正三角形60°
材質CVDコーティング
逃げ角(度)0
頂角(°)60
材種MC6125
材質(チップ)超硬合金
精度M
穴の有無あり
タイプインサート:ネガティブ
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工
形状正三角形60°
材質/仕上MC6115/CVDコーティング
タイプネガティブ
精度M
逃げ角(度)0
穴の有無あり
材質(チップ)超硬合金
穴の形状円筒穴
チップブレーカー両面
頂角(°)60
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
材質BXM10
厚さ(mm)3.18
穴径(Φmm)3.4
内接円直径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
高硬度鋼加工における高生産性を実現
高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)"
0.8 mm までの深切込み加工が可能
→ パス回数の減少により加工能率をアップ
- 画期的な波型ろう付け
→ 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、
インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現
材質BXA20
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
内接円直径(Φmm)9.525
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
次世代鋼旋削加工用CVD材種
T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
形状三角形穴つき60°
コーナー半径(mm)0.8
材質T9215
チップブレーカPSS
逃げ角(度)11
仕様仕上げ~軽切削
タイプポジティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削
形状三角形穴つき60°
材質T9215
タイプネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
穴の有無あり
1セット(5個)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形
コーナー半径(mm)0.8
コーナーR(mm)0.8
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.5
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状正三角形
コーナー半径(mm)1.6
コーナーR(mm)1.6
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無なし
寸法L10(mm)22
1セット(5個)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)22
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)4.76
形状三角形
寸法D(mm)9.53
寸法L10(mm)16.5
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.5
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)4.76
形状三角形
寸法D(mm)9.53
寸法L10(mm)16.5
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状正三角形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップ三角形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。