絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(5)
- 0.3969(2)
- 0.4(6)
- 0.7938(1)
- 0.8(3)
材質
- CBN焼結体(1)
- サーメット(1)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(5)
- 超硬合金(2)
- 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
- 10.5985(1)
- 11(3)
- 15.6978(1)
- 16.0978(1)
- 16.5(6)
厚さ(mm)
- 2.38(2)
- 3.18(6)
形状

正三角形(8)
逃げ角(度)
- 20
- 0(535)
- 5(41)
- 7(245)
- 11(507)
- 15(4)
チップブレーカ
- ブレーカなし(8)
ブレーカなし
穴の形状
- -(8)
-
ブランド
- 住友電工ハードメタル(6)
- サンドビック(3)
- 三菱マテリアル(2)
住友電工ハードメタル・サンドビック・三菱マテリアル
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(5)
0.3969(2)
0.4(6)
0.7938(1)
0.8(3)

チップ TEGX
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌々日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材N(非鉄)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷被削材N切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷被削材N切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TE□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷被削材N切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-TEGN-P
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1個翌日出荷から3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-TEGN
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ NF-TEGN
住友電工ハードメタル¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18等級G級切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEGX
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種種別ポジ材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-