絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.1(5)
- 0.2(22)
- 0.4(19)
- 0.8(3)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(10)
- サーメット(11)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- 超硬合金(5)
- 超高圧焼結体(2)
切刃長さ(mm)
- 6.9
- 1.6(9)
- 1.7(9)
- 2.3(12)
- 2.5(13)
- 6.35(21)
- 8.2(68)
- 9.525(35)
- 9.6(113)
- 11(313)
- 12.7(14)
- 13.8(24)
- 14.5418(12)
- 15.2978(11)
- 15.5198(11)
- 15.6978(17)
- 16(12)
- 16.0978(16)
- 16.5(519)
- 22(97)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(27)
形状

正三角形(27)
逃げ角(度)
- 5(26)
- 7(2)
5・7
チップブレーカ
- ブレーカつき(22)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(25)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 京セラ(17)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 三菱マテリアル(2)
- タンガロイ(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(1)
0.1(5)
0.2(22)
0.4(19)
0.8(3)

チップ TBGT-W
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-F
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
チップ TBGT-MP-CF
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-TBGW
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TCGW
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TBGT-FY
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-FY
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-FX
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-FW
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT DP
京セラ¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT R/L
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT
京セラ¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT-DP
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGW
京セラ¥9,198税込¥10,1181箱(10個)6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TBGT
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGN-QBN
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781ケース(2個)3日以内出荷材質BX360形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TBGN
京セラ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)6日以内出荷トラスコ品番645-7771材質A66N形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TBGT
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-CF
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT
京セラ¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGW
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし