絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.1
- 0.02(5)
- 0.03(19)
- 0.05(5)
- 0.15(2)
- 0.2(515)
- 0.24(2)
- 0.25(2)
- 0.26(2)
- 0.3969(80)
- 0.4(1,031)
- 0.7938(82)
- 0.8(933)
- 1.1906(41)
- 1.2(364)
- 1.5875(13)
- 1.6(98)
- 2(23)
- 2.4(18)
- -(6)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(14)
- サーメット(9)
- ダイヤモンド焼結体(6)
- チタンコーティング(1)
- 超硬合金(10)
- 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
- 2.9(1)
- 3.55(4)
- 4.37(4)
- 5.47(2)
- 6.4(4)
- 6.52(2)
- 6.9(6)
- 7.6(2)
- 7.7(3)
- 8.2(10)
- 9.6(5)
- 9.7(4)
- 10.64(4)
- 11(18)
- 11.0(1)
- 11.1(3)
- 11.6(4)
- 16.3978(1)
- 16.5(5)
- 16.6(1)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.39(1)
- 1.4(1)
- 1.59(10)
- 1.79(1)
- 1.98(1)
- 2.38(25)
- 2.4(1)
- 3.175(1)
- 3.18(19)
- 3.97(3)
- 4.76(5)
形状

その他(1)

ひし形(5)

正三角形(43)
逃げ角(度)
- 0(4)
- 5(10)
- 7(35)
- 11(28)
0・5・7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(52)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(27)
- 一部円筒穴片面70°~90°(7)
- 円筒穴(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
- 京セラ(25)
- 住友電工ハードメタル(17)
- 三菱マテリアル(12)
- タンガロイ(8)
- サンドビック(7)
- SANDVIK(3)
- ケナメタル(2)
- イスカル(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・サンドビック・SANDVIK・ケナメタル・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1
0.2(515)
0.3969(80)
0.4(1,031)
0.7938(82)
0.8(933)
1.1906(41)
1.2(364)
1.6(98)
2(23)
コーナー半径(mm)をもっと見る

チップ(旋削) TNGG
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TCGT-F
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMH-SE
京セラ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGN
京セラ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。形状正三角形コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA
京セラ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から3日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
チップ TCGT-FR-U
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)60
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した中切削用ブレーカ汎用平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。形状菱形55°厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525ブレーカSN穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)55
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)5.56
旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。コーティングHTi10適合被削材種K種、N種チップ形状正三角形逃げ角(°)【AN】11
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類勝手付き逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)3日以内出荷ポジティブインサートです。用途微小切削適合1切刃長さ(mm)11.6精度G寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025チップ色白銀色切刃(mm)11ブレーカFF穴の有無ありブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[D]高さ許容差(mm)±0.025商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)55逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)3日以内出荷軽切削用2段ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)3日以内出荷から8日以内出荷シャープエッジのワイドブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷シャープエッジの微少切削用ブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(10個)14日以内出荷用途仕上げトラスコ品番657-2417穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.64有効長(mm)切刃:10.64勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(10個)14日以内出荷用途仕上げトラスコ品番657-7054穴径(Φmm)2.2被削材MS切刃長さ(mm)6.52有効長(mm)切刃:6.52勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥37,980税込¥41,7781箱(10個)14日以内出荷用途仕上げ穴径(Φmm)2.25被削材MS加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.4母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)1.4材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.175内接円IC(mm)3.175
チップ TCGT-JS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35