絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.1(2)
- 0.2(34)
- 0.4(115)
- 0.8(94)
- 1.2(22)
- 1.6(3)
- 2(1)
材質
- CBN焼結体(7)
- CVDコーティング(27)
- PVDコーティング(10)
- その他(2)
- サーメット(66)
- セラミックス(12)
- ダイヤモンド(9)
- ダイヤモンド焼結体(10)
- 超硬合金(61)
- 超高圧焼結体(14)
切刃長さ(mm)
- 2.3(1)
- 6.9(2)
- 8(1)
- 8.2(5)
- 9.52(1)
- 9.6(14)
- 11(65)
- 16(2)
- 16.5(85)
- 22(17)
厚さ(mm)
- 1.59(2)
- 2.38(19)
- 3.18(108)
- 4.76(29)
- 7.94(2)
形状

正三角形(144)
逃げ角(度)
- 0(14)
- 5(2)
- 11(123)
- 20(5)
0・5・11・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(52)
- ブレーカなし(95)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -
- 一部円筒穴片面40°~60°(252)
- 一部円筒穴片面70°~90°(97)
- 円筒穴(406)
- 特殊(7)
ブランド
- 三菱マテリアル(50)
- 京セラ(41)
- 住友電工ハードメタル(21)
- タンガロイ(15)
- イスカル(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1(2)
0.2(34)
0.4(115)
0.8(94)
1.2(22)
1.6(3)
2(1)

チップ TPGR
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMN
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPMR-24
タンガロイ¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-B
京セラ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPGX
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR R/L-C
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGN
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TPGR-R/L
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質NS9530形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMR-SF
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGN-DIA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
住友電工ハードメタル¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷種別ポジ形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2精度G内接円直径(Φmm)4.76寸法D1(mm)4.76寸法D2(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)2.38穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPMR
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGR
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGR
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMX
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)翌々日出荷材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGN
京セラ¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGR-C
京セラ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMX
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981パック(10個)当日出荷材質MP3025形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋削用チップ TPMR-GP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥8,798税込¥9,6781箱(10個)3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TPMR-HQ (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TPMR-GP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR)
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M