絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 1.2
  • 0.02(5)
  • 0.03(19)
  • 0.05(5)
  • 0.1(75)
  • 0.15(2)
  • 0.2(514)
  • 0.24(2)
  • 0.25(2)
  • 0.26(2)
  • 0.3969(80)
  • 0.4(1,024)
  • 0.7938(82)
  • 0.8(932)
  • 1.1906(41)
  • 1.5875(13)
  • 1.6(98)
  • 2(23)
  • 2.4(18)
  • -(6)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • CVDコーティング(94)
  • PVDコーティング(44)
  • その他(25)
  • サーメット(30)
  • セラミックス(19)
  • 超硬合金(39)
  • 超高圧焼結体(11)
切刃長さ(mm)
  • 1.9(3)
  • 2(9)
  • 2.21(2)
  • 6.5(4)
  • 8.7(10)
  • 9.525(15)
  • 9.7(3)
  • 11.6(6)
  • 12.7(23)
  • 12.9(14)
  • 15.5(12)
  • 15.875(8)
  • 16(8)
  • 16.1(11)
  • 16.5(156)
  • 16.6(7)
  • 19.05(8)
  • 19.3(10)
  • 22(69)
  • 27.5(10)
厚さ(mm)
  • 3.18(19)
  • 3.97(19)
  • 4.76(221)
  • 6.35(17)
  • 7.94(2)
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(5)
形状
六角形80°(4)
形状
正三角形(286)
形状
正方形(3)
逃げ角(度)
  • 0(198)
  • 5(2)
  • 7(17)
  • 11(29)
0・5・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(203)
  • ブレーカなし(66)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(25)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(16)
  • 円筒穴(166)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(121)
  • 住友電工ハードメタル(90)
  • 三菱マテリアル(54)
  • 京セラ(48)
  • ケナメタル(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • イスカル(8)
  • サンドビック(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 株洲工具(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(181)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.1(75)
0.2(514)
0.3969(80)
0.4(1,024)
0.7938(82)
0.8(932)
1.1906(41)
1.2
1.6(98)
2(23)
コーナー半径(mm)をもっと見る
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FY

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 3NU-TNGA

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNGG 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MA

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • チップ TNMG-TM タンガロイ

    チップ TNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
  • チップ TNMG-SM タンガロイ

    チップ TNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • 旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.2
  • チップ TNMG-SF タンガロイ

    チップ TNMG-SF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.45
  • 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ TNMG

    株洲工具
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途旋削加工形状三角形
  • ISO インサート TNMG-MP ケナメタル

    ISO インサート TNMG-MP

    ケナメタル
    5,798税込6,378
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • チップ 6NC-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGA

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMM-MP 住友電工ハードメタル

    チップ TNMM-MP

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ 3QP-TNGA タンガロイ

    チップ 3QP-TNGA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG PP 京セラ

    チップ TNMG PP

    京セラ
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
  • チップ TNMG-SF タンガロイ

    チップ TNMG-SF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    正方形ネガティブインサートです。
    勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
  • 旋削用チップ TNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TNMG-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋盤用チップ三角形