絞り込み
厚さ(mm)
形状
「コーナー半径(mm)」から絞り込む

三角形ネガチップ T-Max P 7105
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
三角形ネガチップ T-Max P 7115
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)4日以内出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7115内接円径(mm)9.525
チップ S-TNGN
タンガロイ¥129,800税込¥142,7801ケース(2個)3日以内出荷材質BXC90形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応